



CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.00 | - |
5+ | CHF 23.60 | 5.60% |
10+ | CHF 22.30 | 10.80% |
25+ | CHF 20.80 | 16.80% |
50+ | CHF 19.30 | 22.80% |
100+ | CHF 17.80 | 28.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Rohrbloc |
Radiallast statisch maximal | 420 kg |
Drehwinkel | max. ±10-12° ° |
D | 34 mm |
d | 18 mm |
L | 70 mm |
I | 65 mm |
Kardanischer Winkel max. | max. 1-1.5° ° |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |