Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=16/36/35/38

  • ERIKS:13939635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

507 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.90

-

5+

CHF 8.55

21.56%

10+

CHF 7.90

27.52%

25+

CHF 7.25

33.49%

50+

CHF 6.70

38.53%

100+

CHF 6.60

39.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
100 kg
Drehwinkel
max. ±15-20 °
D
36 mm
d
16 mm
L
38 mm
I
35 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ± 2-2.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm