Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=16/32/60/66

  • ERIKS:13872360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.20

-

5+

CHF 11.40

19.72%

10+

CHF 10.40

26.76%

25+

CHF 9.60

32.39%

50+

CHF 9.00

36.62%

100+

CHF 8.55

39.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
350 kg
Drehwinkel
max. ±10-12° °
D
32 mm
d
16 mm
L
66 mm
I
60 mm
Kardanischer Winkel max.
max. 1-1.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.05-0.2 mm mm