Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=14/32/65/70

  • ERIKS:13872358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.00

-

5+

CHF 16.00

11.11%

10+

CHF 14.60

18.89%

25+

CHF 13.80

23.33%

50+

CHF 12.70

29.44%

100+

CHF 12.00

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
230 kg
Drehwinkel
max. ±10-12° °
D
32 mm
d
14 mm
L
70 mm
I
65 mm
Kardanischer Winkel max.
max. 1-1.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.05-0.2 mm mm