ROHRBLOC d/D/l/L=14/30/50/56

  • ERIKS:13872357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.70

-

5+

CHF 9.40

19.66%

10+

CHF 8.45

27.78%

25+

CHF 7.90

32.48%

50+

CHF 7.40

36.75%

100+

CHF 7.15

38.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
270 kg
Drehwinkel
max. ±10-12° °
D
30 mm
d
14 mm
L
56 mm
I
50 mm
Kardanischer Winkel max.
max. 1-1.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.05-0.2 mm mm