



CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.80 | - |
5+ | CHF 7.90 | 19.39% |
10+ | CHF 7.15 | 27.04% |
25+ | CHF 6.70 | 31.63% |
50+ | CHF 6.20 | 36.73% |
100+ | CHF 6.00 | 38.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Rohrbloc |
Radiallast statisch maximal | 60 kg |
Drehwinkel | max. ±15-20 ° |
D | 30 mm |
d | 14 mm |
L | 28 mm |
I | 25 mm |
Kardanischer Winkel max. | max. ± 2-2.5° ° |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm |