Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=14/30/25/28

  • ERIKS:13868261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.30

-

5+

CHF 9.80

20.33%

10+

CHF 9.05

26.42%

25+

CHF 8.30

32.52%

50+

CHF 7.70

37.40%

100+

CHF 7.60

38.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
120 kg
Drehwinkel
max. ±10-15° °
D
30 mm
d
14 mm
L
28 mm
I
25 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ±1-2° °