Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=12/32/54/59

  • ERIKS:13937806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.20

-

5+

CHF 11.80

16.90%

10+

CHF 11.50

19.01%

25+

CHF 11.30

20.42%

50+

CHF 10.40

26.76%

100+

CHF 9.85

30.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
200 kg
Drehwinkel
max. ±15-20 °
D
32 mm
d
12 mm
L
59 mm
I
54 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ±1.5-2° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.2 mm ... 0.4 mm mm