



CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
5+ | CHF 8.95 | 20.80% |
10+ | CHF 8.45 | 25.22% |
25+ | CHF 7.50 | 33.63% |
50+ | CHF 7.00 | 38.05% |
100+ | CHF 6.80 | 39.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Rohrbloc |
Radiallast statisch maximal | 100 kg |
Drehwinkel | max. ±10-12° ° |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
L | 44 mm |
I | 40 mm |
Kardanischer Winkel max. | max. 1-1.5° ° |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |