Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=12/25/20/23

  • ERIKS:13868260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.40

-

5+

CHF 7.50

20.21%

10+

CHF 6.90

26.60%

25+

CHF 6.30

32.98%

50+

CHF 5.90

37.23%

100+

CHF 5.70

39.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
60 kg
Drehwinkel
max. ±10-15° °
D
25 mm
d
12 mm
L
23 mm
I
20 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ±1-2° °