



CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
5+ | CHF 8.30 | 19.42% |
10+ | CHF 7.60 | 26.21% |
25+ | CHF 7.00 | 32.04% |
50+ | CHF 6.45 | 37.38% |
100+ | CHF 6.30 | 38.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Rohrbloc |
Radiallast statisch maximal | 160 kg |
Drehwinkel | max. ±10-12° ° |
D | 24 mm |
d | 12 mm |
L | 44 mm |
I | 40 mm |
Kardanischer Winkel max. | max. 1-1.5° ° |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |