Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=10/22/15/17

  • ERIKS:13868258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.05

-

5+

CHF 7.25

19.89%

10+

CHF 6.60

27.07%

25+

CHF 6.15

32.04%

50+

CHF 5.70

37.02%

100+

CHF 5.45

39.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
40 kg
Drehwinkel
max. ±10-15° °
D
22 mm
d
10 mm
L
17 mm
I
15 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ±1-2° °