Eriks

Rohrabschlüsse HDPE rund 53mm

  • ERIKS:13908651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren (nur als Abdeckung zu verwenden).
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

216 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.90

-

50+

CHF 1.59

16.58%

100+

CHF 1.45

23.68%

250+

CHF 1.33

30.00%

500+

CHF 1.24

35.00%

1000+

CHF 1.11

41.58%

2500+

CHF 1.04

45.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
HDPE
d
53 mm
D
60.3 mm
Rohrdurchmesser
2" in
Material Spezifikation
Polyethylen, hart