Rohrabschlüsse HDPE rund 41.8mm

  • ERIKS:14888319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren (nur als Abdeckung zu verwenden).
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.76inkl. MwSt

111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.63

-

50+

CHF 1.36

16.62%

100+

CHF 1.24

24.00%

250+

CHF 1.14

30.15%

500+

CHF 1.05

35.38%

1000+

CHF 0.95

41.85%

2500+

CHF 0.89

45.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
HDPE
d
41.8 mm
D
48.3 mm
Rohrdurchmesser
1.1/2" in
Material Spezifikation
Polyethylen, hart