Rohrabschlüsse HDPE rund 35.9mm

  • ERIKS:12730511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren (nur als Abdeckung zu verwenden).
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.60inkl. MwSt

645 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.48

-

50+

CHF 1.09

26.10%

100+

CHF 0.98

33.36%

250+

CHF 0.90

39.05%

500+

CHF 0.80

46.10%

1000+

CHF 0.69

53.36%

2500+

CHF 0.67

54.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
HDPE
d
35.9 mm
D
42.4 mm
Rohrdurchmesser
1.1/4" in
Material Spezifikation
Polyethylen, hart