CHF 0.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.82inkl. MwSt
496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.76 | - |
50+ | CHF 0.50 | 34.17% |
100+ | CHF 0.45 | 40.50% |
250+ | CHF 0.41 | 45.51% |
500+ | CHF 0.36 | 51.98% |
1000+ | CHF 0.33 | 56.86% |
2500+ | CHF 0.32 | 58.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | HDPE |
d | 27.2 mm |
D | 33.7 mm |
Rohrdurchmesser | 1" in |
Material Spezifikation | Polyethylen, hart |