Rohr Serie: 017 PE-100 SDR 17.6 Länge: 5m 25mmx1.8mm

  • ERIKS:11911963
  • Hersteller:193017107
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
017
Material
PE-100
Außendurchmesser Rohr
25 mm
Wandstärke
1.8 mm
Druckstufe Artikel
SDR 17.6
Druckstufe Produkt
SDR 17.6
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.2 mm/(m.K)