Rohr Serie: 017 PE-100 SDR 17.6 Länge: 5m 225mmx12.8mm

  • ERIKS:11240950
  • Hersteller:193017120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.99/ Meterexkl. MwSt

CHF 153.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
017
Material
PE-100
Außendurchmesser Rohr
225 mm
Wandstärke
12.8 mm
Druckstufe Artikel
SDR 17.6
Druckstufe Produkt
SDR 17.6
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.2 mm/(m.K)