Rohr Serie: 017 PE-100 SDR 17.6 Länge: 5m 140mmx8mm

  • ERIKS:11240947
  • Hersteller:193017116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
017
Material
PE-100
Außendurchmesser Rohr
140 mm
Wandstärke
8 mm
Druckstufe Artikel
SDR 17.6
Druckstufe Produkt
SDR 17.6
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.2 mm/(m.K)