Rohr Serie: 017 PE-100 SDR 11 Länge: 5m 75mmx6.8mm

  • ERIKS:11326077
  • Hersteller:193017162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
017
Material
PE-100
Außendurchmesser Rohr
75 mm
Wandstärke
6.8 mm
Druckstufe Artikel
SDR 11
Druckstufe Produkt
SDR 11
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.2 mm/(m.K)