Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 017 |
Material | PE-100 |
Außendurchmesser Rohr | 160 mm |
Wandstärke | 14.6 mm |
Druckstufe Artikel | SDR 11 |
Druckstufe Produkt | SDR 11 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |
Auf Rolle | Nein |
Wandrauheit | 0.02 mm |
Expansionskoeffizient | 0.2 mm/(m.K) |