
CHF 83.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC-U |
Außendurchmesser Rohr | 50 mm |
Wandstärke | 3.7 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Produkt | PN4 bis PN25 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Rohrfarbe | Hell |
Auf Rolle | Nein |