
CHF 74.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 80.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC-U |
Außendurchmesser Rohr | 160 mm |
Wandstärke | 11.8 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Produkt | PN10/16/20 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Rohrfarbe | Grau |
Auf Rolle | Nein |
Wandrauheit | 0.02 mm |
Expansionskoeffizient | 0.08 mm/(m.K) |