CHF 4.46/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.46 | - |
100+ | CHF 3.79 | 14.98% |
150+ | CHF 3.56 | 20.01% |
200+ | CHF 3.34 | 25.00% |
400+ | CHF 3.24 | 27.26% |
800+ | CHF 3.14 | 29.44% |
1600+ | CHF 3.05 | 31.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PUR |
Außendurchmesser Rohr | 8 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Rohrfarbe | Schwarz |