Rohr PUR Schwarz 4mmx1mm

  • ERIKS:14887398
Image 1
Speziell geeignet für den Einsatz in pneumatischen Steueranlagen.

Produkteigenschaften
  • Hochflexibel
  • Hohe Abrieb- und Ölfestigkeit
  • Keine Verflüchtigung oder Abfärbung möglich
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnützungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.11/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.20inkl. MwSt

148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.11

-

100+

CHF 0.94

15.00%

150+

CHF 0.89

19.91%

200+

CHF 0.83

25.00%

400+

CHF 0.81

27.25%

800+

CHF 0.78

29.41%

1600+

CHF 0.76

31.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PUR
Außendurchmesser Rohr
4 mm
Wandstärke
1 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Rohrfarbe
Schwarz