CHF 5.88/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.36inkl. MwSt
105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.88 | - |
100+ | CHF 5.00 | 15.00% |
150+ | CHF 4.71 | 19.98% |
200+ | CHF 4.41 | 25.00% |
400+ | CHF 4.28 | 27.25% |
800+ | CHF 4.15 | 29.43% |
1600+ | CHF 4.03 | 31.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PUR |
Außendurchmesser Rohr | 10 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Rohrfarbe | Schwarz |