Eriks

Rohr PUR Blau 8mmx1mm

  • ERIKS:14885432
Image 1
Speziell geeignet für den Einsatz in pneumatischen Steueranlagen.

Produkteigenschaften
  • Hochflexibel
  • Hohe Abrieb- und Ölfestigkeit
  • Keine Verflüchtigung oder Abfärbung möglich
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnützungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.46/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.82inkl. MwSt

940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.46

-

100+

CHF 3.79

14.98%

150+

CHF 3.56

20.01%

200+

CHF 3.34

25.00%

400+

CHF 3.24

27.26%

800+

CHF 3.14

29.44%

1600+

CHF 3.05

31.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PUR
Außendurchmesser Rohr
8 mm
Wandstärke
1 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Rohrfarbe
Blau