Rohr PUR Blau 6mmx1mm

  • ERIKS:14885431
Image 1
Speziell geeignet für den Einsatz in pneumatischen Steueranlagen.

Produkteigenschaften
  • Hochflexibel
  • Hohe Abrieb- und Ölfestigkeit
  • Keine Verflüchtigung oder Abfärbung möglich
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnützungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.21/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.47inkl. MwSt

521 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.21

-

100+

CHF 2.73

15.00%

150+

CHF 2.57

20.00%

200+

CHF 2.41

25.02%

400+

CHF 2.34

27.26%

800+

CHF 2.27

29.46%

1600+

CHF 2.20

31.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PUR
Außendurchmesser Rohr
6 mm
Wandstärke
1 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Rohrfarbe
Blau