Eriks

Rohr PUR Blau 5mmx1mm

  • ERIKS:14885430
Image 1
Speziell geeignet für den Einsatz in pneumatischen Steueranlagen.

Produkteigenschaften
  • Hochflexibel
  • Hohe Abrieb- und Ölfestigkeit
  • Keine Verflüchtigung oder Abfärbung möglich
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnützungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.41/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.61inkl. MwSt

408 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.41

-

100+

CHF 2.05

15.02%

150+

CHF 1.93

19.99%

200+

CHF 1.81

25.01%

400+

CHF 1.76

27.24%

800+

CHF 1.70

29.42%

1600+

CHF 1.65

31.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PUR
Außendurchmesser Rohr
5 mm
Wandstärke
1 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Rohrfarbe
Blau