Rohr PUR Blau 10mmx1mm

  • ERIKS:14888029
Image 1
Speziell geeignet für den Einsatz in pneumatischen Steueranlagen.

Produkteigenschaften
  • Hochflexibel
  • Hohe Abrieb- und Ölfestigkeit
  • Keine Verflüchtigung oder Abfärbung möglich
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnützungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.97/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.21inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.97

-

100+

CHF 2.53

15.02%

150+

CHF 2.38

20.00%

200+

CHF 2.23

25.00%

400+

CHF 2.16

27.27%

800+

CHF 2.10

29.45%

1600+

CHF 2.03

31.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PUR
Außendurchmesser Rohr
10 mm
Wandstärke
1 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Rohrfarbe
Blau