CHF 2.98/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.22inkl. MwSt
178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.98 | - |
100+ | CHF 2.53 | 14.98% |
300+ | CHF 2.38 | 19.97% |
500+ | CHF 2.08 | 29.99% |
1000+ | CHF 2.02 | 32.07% |
2000+ | CHF 1.96 | 34.14% |
4000+ | CHF 1.90 | 36.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
Außendurchmesser Rohr | 12 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -60 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Rohrfarbe | Schwarz |