CHF 2.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.86inkl. MwSt
3071 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.65 | - |
100+ | CHF 2.25 | 15.05% |
300+ | CHF 2.12 | 20.01% |
500+ | CHF 1.86 | 29.98% |
1000+ | CHF 1.80 | 32.08% |
2000+ | CHF 1.75 | 34.11% |
4000+ | CHF 1.69 | 36.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
Außendurchmesser Rohr | 10 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -60 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Rohrfarbe | Schwarz |