Rohr PE Natur 12mmx1.5mm

  • ERIKS:14888038
Image 1
Polyethylen-Schläuche werden grundsätzlich in zwei verschiedenen Arten gefertigt. LD-PE Schläuche niedriger Dichte (low density) werden im Niederdruckverfahren hergestellt und weisen eine Härte von ca. 40 - 50 Shore Härte D auf. HD-PE Rohre hoher Dichte (high density) werden im Hochdruckverfahren hergestellt und weisen eine Härte von ca. 50 - 70 Shore Härte D auf. Aufgrund des weicheren und kostengünstigeren Materiales werden in pneumatischen Steueranlagen vorzugsweise LD-PE Schläuche eingesetzt.

Produkteigenschaften
  • Gute Lösungsmittelbeständigkeit bei Temperaturen unter +60°C
  • Biegespannung 15 N/mm²
  • Linearer Wärmeausdehnungsköffizient 2.5 x 10⁴
  • Kristallit-Schmelzpunkt bei +112 °C.
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnützungsgrad des zulässigen Betreibsdrucks sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.84/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.15inkl. MwSt

119 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.84

-

100+

CHF 3.27

14.99%

300+

CHF 3.08

19.95%

500+

CHF 2.69

29.98%

1000+

CHF 2.61

32.08%

2000+

CHF 2.53

34.11%

4000+

CHF 2.46

36.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
Außendurchmesser Rohr
12 mm
Wandstärke
1.5 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-60 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Rohrfarbe
Natur