Ringstück 1-fach Typ IPSO 013 R13 6-1/8"

  • ERIKS:14886054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.05

-

10+

CHF 5.80

17.73%

50+

CHF 5.65

19.86%

100+

CHF 4.80

31.91%

150+

CHF 4.70

33.33%

225+

CHF 4.60

34.75%

338+

CHF 4.50

36.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 013
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/8"
B
14 mm
D
6 mm
H
15 mm
L
23 mm