
CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.65 | - |
10+ | CHF 6.40 | 16.34% |
50+ | CHF 6.10 | 20.26% |
100+ | CHF 5.35 | 30.07% |
150+ | CHF 5.25 | 31.37% |
225+ | CHF 5.15 | 32.68% |
338+ | CHF 5.00 | 34.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 013 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" |
B | 18 mm |
D | 6 mm |
H | 17 mm |
L | 24 mm |