
CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.81inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.55 | - |
10+ | CHF 13.90 | 10.61% |
30+ | CHF 13.60 | 12.54% |
50+ | CHF 13.35 | 14.15% |
75+ | CHF 13.10 | 15.76% |
113+ | CHF 12.85 | 17.36% |
170+ | CHF 12.60 | 18.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | RSB |
Schlaucharmatur Typ | HH 05-06 RSB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindegröße | 3/8" in |
SAE-Flansch | 16.7 mm |
Schenkellänge | 20 mm |
E | 20 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
D | 16.7 mm |