
CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.05inkl. MwSt
164 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.15 | - |
10+ | CHF 9.90 | 11.21% |
30+ | CHF 9.85 | 11.66% |
50+ | CHF 9.50 | 14.80% |
75+ | CHF 9.30 | 16.59% |
113+ | CHF 9.10 | 18.39% |
170+ | CHF 8.85 | 20.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | RSB |
Schlaucharmatur Typ | HH 04-04 RSB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindegröße | 1/4" in |
SAE-Flansch | 13.5 mm |
Schenkellänge | 15 mm |
E | 15 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
D | 13.5 mm |