
CHF 53.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.15 | - |
10+ | CHF 47.95 | 9.78% |
30+ | CHF 46.85 | 11.85% |
50+ | CHF 45.85 | 13.73% |
75+ | CHF 44.85 | 15.62% |
113+ | CHF 44.00 | 17.22% |
170+ | CHF 43.15 | 18.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | RSB |
Schlaucharmatur Typ | HH 12-12 RSB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindegröße | 3/4" in |
SAE-Flansch | 26.5 mm |
Schenkellänge | 31 mm |
E | 31 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
D | 26.5 mm |