
CHF 24.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.95 | - |
10+ | CHF 22.55 | 9.62% |
30+ | CHF 22.05 | 11.62% |
50+ | CHF 21.45 | 14.03% |
75+ | CHF 21.05 | 15.63% |
113+ | CHF 20.65 | 17.23% |
170+ | CHF 20.20 | 19.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | RSB |
Schlaucharmatur Typ | HH 08-08 RSB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindegröße | 1/2" in |
SAE-Flansch | 21.2 mm |
Schenkellänge | 25 mm |
E | 25 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
D | 21.2 mm |