
CHF 22.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.70inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.85 | - |
10+ | CHF 20.70 | 9.41% |
30+ | CHF 20.20 | 11.60% |
50+ | CHF 19.75 | 13.57% |
75+ | CHF 19.35 | 15.32% |
113+ | CHF 18.95 | 17.07% |
170+ | CHF 18.60 | 18.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | RSB |
Schlaucharmatur Typ | HH 06-08 RSB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindegröße | 1/2" in |
SAE-Flansch | 21.2 mm |
Schenkellänge | 25 mm |
E | 25 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
D | 21.2 mm |