
CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.15 | - |
10+ | CHF 23.60 | 9.75% |
30+ | CHF 23.20 | 11.28% |
50+ | CHF 22.65 | 13.38% |
75+ | CHF 22.20 | 15.11% |
113+ | CHF 21.70 | 17.02% |
170+ | CHF 21.30 | 18.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | RSD |
Schlaucharmatur Typ | HH 05-12 RSD |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß (metrisch) | M12x1,5 mm |
SAE-Flansch | 12 mm |
Schenkellänge | 12 mm |
E | 12 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
D | 12 mm |