
CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 7005G |
Ausführung | Füllstandanzeige Glas |
Durchmesser | 34 mm |
Dicke | 17 mm |
Länge | 220 mm |
Material | Borosilikat |