Reduzierstück Typ, IPSO 08 R8 8-6, KQ2T16-U04A, 16 mm / 1/2"

  • ERIKS:14886047
  • Hersteller:KQ2T16-U04A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.80

-

10+

CHF 4.85

16.38%

50+

CHF 4.60

20.69%

100+

CHF 4.10

29.31%

150+

CHF 4.00

31.03%

225+

CHF 3.90

32.76%

338+

CHF 3.80

34.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 08
Material
Messing, vernickelt
C
5 mm
D
8 mm
D2
8 in
L
6 mm
L1
33 mm