Reduzierstück Typ, IPSO 08 R8 8-4, 3, KQ2T23-02AS, 2 mm / 1/4"

  • ERIKS:14886046
  • Hersteller:KQ2T23-02AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.60

-

10+

CHF 4.65

16.96%

50+

CHF 4.50

19.64%

100+

CHF 3.90

30.36%

150+

CHF 3.80

32.14%

225+

CHF 3.75

33.04%

338+

CHF 3.70

33.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 08
Material
Messing, vernickelt
C
3 mm
D
8 mm
D2
8 in
L
4 mm
L1
31 mm