Reduzierstück Typ, IPSO 08 R8 6-4, KQ2T04-U02A, 4 mm / 1/4"

  • ERIKS:14886045
  • Hersteller:KQ2T04-U02A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

10+

CHF 4.80

16.52%

50+

CHF 4.55

20.87%

100+

CHF 4.05

29.57%

150+

CHF 3.95

31.30%

225+

CHF 3.80

33.91%

338+

CHF 3.75

34.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 08
Material
Messing, vernickelt
C
3 mm
D
6 mm
D2
6 in
L
4 mm
L1
28 mm