Reduzierstück Typ, IPSO 08 R8 12-8, KQ2T10-02AS, 10 mm / 1/4"

  • ERIKS:14886049
  • Hersteller:KQ2T10-02AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.10

-

10+

CHF 5.25

13.93%

50+

CHF 4.85

20.49%

100+

CHF 4.35

28.69%

150+

CHF 4.25

30.33%

225+

CHF 4.15

31.97%

338+

CHF 4.05

33.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 08
Material
Messing, vernickelt
C
7 mm
D
12 mm
D2
12 in
L
8 mm
L1
38 mm