Reduzierstück Typ, IPSO 08 R8 10-8, KQ2T06-U01A, 6 mm / 1/8"

  • ERIKS:14886048
  • Hersteller:KQ2T06-U01A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.25

-

10+

CHF 5.35

14.40%

50+

CHF 4.90

21.60%

100+

CHF 4.50

28.00%

150+

CHF 4.40

29.60%

225+

CHF 4.30

31.20%

338+

CHF 4.20

32.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 08
Material
Messing, vernickelt
C
7 mm
D
10 mm
D2
10 in
L
8 mm
L1
38 mm