Reduziernippel zylindrisch Type ITV 104/Z A4/Z 3/8 - 1/8"

  • ERIKS:14886859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.55

-

10+

CHF 3.80

16.48%

50+

CHF 3.60

20.88%

100+

CHF 3.15

30.77%

150+

CHF 3.10

31.87%

225+

CHF 3.05

32.97%

338+

CHF 3.00

34.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ITV 104/Z
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Form
Gewindereduzier