Reduziernippel zylindrisch Type ITV 104/Z A4/Z 3/4 - 3/8"

  • ERIKS:14889573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

499 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.90

-

10+

CHF 9.95

16.39%

50+

CHF 9.45

20.59%

100+

CHF 8.35

29.83%

150+

CHF 8.20

31.09%

225+

CHF 8.05

32.35%

338+

CHF 7.90

33.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ITV 104/Z
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Form
Gewindereduzier