Reduziernippel zylindrisch Type ITV 104/Z A4/Z 1/2 - 3/8"

  • ERIKS:14886862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.00inkl. MwSt

117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.40

-

10+

CHF 6.35

14.19%

50+

CHF 5.90

20.27%

100+

CHF 5.30

28.38%

150+

CHF 5.20

29.73%

225+

CHF 5.05

31.76%

338+

CHF 4.95

33.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ITV 104/Z
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Form
Gewindereduzier